항목 | 잠금 상자 |
생산 능력 | 2 키 |
색상 | 클레이 |
깊이 | 1.75 " |
마감재 | 매트 |
높이 | 4" |
잠금 유형 | 누름 단추 |
자재 | 다이 캐스트 메탈 |
실장 형 | 표면 |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8303000000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 생산 능력 | 색상 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166 | 맹꽁이 자물쇠 | 3 키 | 티타늄 | 2.38 " | 1.875 " | 광택 | 5.875 " | 누름 단추 | ₩ 82,740 | ||
1012 | 맹꽁이 자물쇠 | 3 키 | 티타늄 | 2.38 " | 1.875 " | 광택 | 5.875 " | 복합성 | ₩ 88,340 | ||
1267 | 표면 | 5 개의 키 및 액세스 카드 | 검정 | 3.88 " | 3" | 매트 | 5.25 " | 누름 단추 | ₩ 126,472 | ||
1859 | 자기 표면 | 1 키 | 숯 | 2.25 " | 3 / 4 " | 광택 | 3.25 " | 재설정 가능한 조합 | ₩ 19,337 | ||
1015 | 표면 | 5 키 | 티타늄 | 2.5 " | 2.25 " | 매트 | 4.5 " | 누름 단추 | ₩ 85,627 | ||
1409 | 표면 | 5 키 | 클레이 | 2.5 " | 2.25 " | 매트 | 4.5 " | 누름 단추 | ₩ 85,627 | ||
1324 | 표면 | 2 키 | 티타늄 | 2.5 " | 2.25 " | 매트 | 4.5 " | 차량 푸시 버튼 | ₩ 98,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.