항목 | 잠금 상자 |
생산 능력 | 2 키 |
색상 | 티타늄 |
깊이 | 1.75 " |
마감재 | 매트 |
높이 | 4" |
잠금 유형 | 누름 단추 |
자재 | 다이 캐스트 메탈 |
실장 형 | 표면 |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 2.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8303000000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 자재 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 3 키 | 클레이 | 1.875 " | 광택 | 5.875 " | 보호용 고무 쉘이있는 견고한 금속 | 맹꽁이 자물쇠 | ₩ 89,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.