항목 | 스포트라이트 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 크기 | 120V |
빔 거리 | 375m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 6" |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
캔들 파워 | 100,000 |
코드 길이 | 25ft. |
코드 타입 | SJO |
지름 | 6" |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 300 시간. |
램프 유형 | PAR 36 실드 빔 |
길이 | 10 " |
렌즈 재질 | 렉산 |
광 출력 | 100,000 CP |
광 출력 모드 | 켜기, 끄기 |
루멘 범위 | 750 이상 |
피크 빔 강도 | 110,000cd |
교체 용 램프 | KH200-00499 |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
배터리 포함 무게 | 3.00의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.7 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캔들 파워 | 코드 길이 | 손전등 등급 | 광 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL302A-16S-J16K | 50,000 | 50ft. | 범용 | 50,000 CP | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.