항목 | 키 릴 |
연령 그룹 | 성인 |
부착 유형 | 벨트 루프 |
케이스 크기 | 2" |
색상 | 크롬 |
건설 | 금속 |
확장 길이 | 24 " |
마감재 | 크롬 질감 |
벨트에 적합 | 2-1 / 2 " |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
후퇴 력 | 8 ~ 10 온스 |
반지 사이즈 | 1.125 " |
링 타입 | 스플릿 |
타입 | 자기 후퇴 |
UPC | 818272968283 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 7326200071 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.