사이드킥 시리즈 키 릴
이 제품은 분리형 링과 비닐 스트랩 엔드 부착 장치를 갖추고 있어 최대 5개의 사무실 열쇠와 신분증을 안전하게 보관하여 쉽게 사용할 수 있습니다. 견고한 케블라 코드와 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 케이스가 포함되어 있어 혹독한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 이 키 릴은 경량 아연 합금 케이스로 제공됩니다....
KEY-BAK의 카탈로그에는 강력/경량 접이식 키체인, ID 배지 및 액세스 카드 견인기, 공구 테더, 산업용 기계 릴 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 개폐식 열쇠 고리 내충격성을 위한 검은색 폴리카보네이트 케이스와 향상된 내구성과 견고성을 위해 DuPont Kevlar 섬유로 만든 개폐식 코드가 있습니다. 이 헤비듀티 키체인의 특대 분할 링을 사용하면 많은 수의 키와 작은 도구를 부착할 수 있습니다. 그런 다음 사용자의 벨트에 고정/클립으로 고정할 수 있습니다. 필요한 경우 사용자는 키를 뽑았다가 작업이 완료되면 놓을 수 있습니다. 일부 모델에는 키를 고정하기 위해 후크 앤 루프로 완전히 감싸고 닫히는 나일론 키 사일런서 케이스가 함께 제공됩니다. 큰 플랩은 원치 않는 소음과 도난을 방지하기 위해 키를 조용하게 유지합니다.
상세 보기KEY-BAK MPN은 동등한 Battalion, Brady 및 Lucky Line 제품에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 KEY-BAK 제품을 사용할 수 있습니다.
KEY-BAK 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
KEY-BAK의 카탈로그에는 강력/경량 접이식 키체인, ID 배지 및 액세스 카드 견인기, 공구 테더, 산업용 기계 릴 및 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 개폐식 열쇠 고리 내충격성을 위한 검은색 폴리카보네이트 케이스와 향상된 내구성과 견고성을 위해 DuPont Kevlar 섬유로 만든 개폐식 코드가 있습니다. 이 헤비듀티 키체인의 특대 분할 링을 사용하면 많은 수의 키와 작은 도구를 부착할 수 있습니다. 그런 다음 사용자의 벨트에 고정/클립으로 고정할 수 있습니다. 필요한 경우 사용자는 키를 뽑았다가 작업이 완료되면 놓을 수 있습니다. 일부 모델에는 키를 고정하기 위해 후크 앤 루프로 완전히 감싸고 닫히는 나일론 키 사일런서 케이스가 함께 제공됩니다. 큰 플랩은 원치 않는 소음과 도난을 방지하기 위해 키를 조용하게 유지합니다.
이 제품은 분리형 링과 비닐 스트랩 엔드 부착 장치를 갖추고 있어 최대 5개의 사무실 열쇠와 신분증을 안전하게 보관하여 쉽게 사용할 수 있습니다. 견고한 케블라 코드와 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 케이스가 포함되어 있어 혹독한 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 이 키 릴은 경량 아연 합금 케이스로 제공됩니다....
이 릴에는 5인치 간격으로 릴을 잠그는 래칫 메커니즘이 내장되어 있어 키 릴 사용 시 장력을 완화합니다. 릴을 잠금 해제하려면 코드를 당겨서 빼면 됩니다. 검정색 카라비너와 벨트 클립 부착 옵션이 제공됩니다.
이 제품은 열쇠, 신분증, 펜, 소형 공구 등을 쉽게 꺼내고 매일 사용할 수 있도록 보관하는 데 적합합니다. 나일론 코드로 제작되어 충격에 강하며, 최대 36인치(약 4cm)의 길이와 최대 XNUMX온스(약 XNUMXg)의 수납력을 자랑합니다. 벨트 클립과 회전 클립으로 고정하여 사용할 수 있습니다....
ANSI 인증 제품은 공구 부착물을 앵커 부착물에 연결하여 최대한의 지지력을 제공하는 데 이상적입니다. 최소한의 수축력으로 고정줄을 최대한 짧게 유지하면서도 공구 사용에 불편함을 주지 않습니다. 또한 걸림이나 엉킴을 방지하는 데에도 도움이 됩니다....

특허받은 볼 조인트 잠금 장치는 사용하지 않을 때 열쇠를 안전하게 보관하는 데 도움이 되는 접이식 고강도 키 홀더의 주요 장점입니다. 또한 볼 조인트 잠금 장치는 사용자가 (다른 모델에서는 지정된 무게로 제한되는) 수축력을 초과하여 열쇠를 잠글 수 있도록 합니다....
자동 잠금 카라비너는 스프링 장착 게이트에 무게가 가해지면 자동으로 잠기도록 설계되어 우발적인 해제 위험이 높은 작업에 적합합니다. 사용자는 작은 레버를 누르거나 게이트를 비틀어 잠금을 해제해야 합니다. 이러한 카라비너는 건설, 석유 및 가스, 유틸리티와 같은 산업에 이상적이며 도구를 취급하고 도구가 떨어지는 것을 방지하는 빠르고 안전한 방법을 제공합니다.
스프링 장착 신치는 필요에 맞게 랜야드 길이를 빠르고 쉽게 조정한 다음 제자리에 고정하여 안전하게 고정할 수 있습니다.
개폐식 ID 배지 릴에는 사용자가 스캐닝 또는 검사를 위해 ID 배지를 쉽게 확장한 다음 사용하지 않을 때는 케이스에 다시 넣을 수 있는 개폐식 코드가 있습니다. 이것은 배지를 안전하고 손이 닿는 범위 내에 유지하는 동시에 배지가 방해를 받거나 엉키는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.