항목 | 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | +/- 0.5도 F, 3 % RH |
경보 | 앱 내 알림 |
배터리 수명 | 6 개월 |
교정 인증서 | 가능 |
와 호환 | iOS |
깊이 | 1-4/5 |
디지털 판독 | 아니 |
높이 | 2-2/5 |
인터페이스 | 무료 앱 |
상대 습도 범위 | 5 %까지 95 |
원격 프로브 | 아니 |
샘플 포인트 저장 | 사용자 설정 가능 |
필요한 소프트웨어 | 무료 앱 |
온도. 범위 | -4도 ~ 131도 |
시간 간격 | 사용자 설정 가능 |
타입 | 온도 및 RH, Tan |
방수의 | IP67 |
무선 범위 | 예, 100 피트입니다. |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.