항목 | 측량 로프 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 초기화 |
블레이드 색상 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 흰색 |
블레이드 길이 | 100m |
블레이드 소재 | 유리 섬유 |
블레이드 폭 | 1 / 4 " |
케이스 유형 | 없음 |
졸업 유형 | mm |
졸업 | 2mm |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | 메트릭 |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.6 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 졸업 유형 | 졸업 | 측정 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-18-200 | 200ft. | 인치 / 피트. | 1/8 | SAE | ₩ 80,167 | ||
SR-10-200 | 200ft. | in./ft./ 엔지니어 | 1/10 | SAE | ₩ 77,367 | ||
SR-18-300 | 300ft. | 인치 / 피트. | 1/8 | SAE | ₩ 107,222 | ||
SR-10-300 | 300ft. | in./ft./ 엔지니어 | 1/10 | SAE | ₩ 112,647 | ||
SR-50M | 50m | mm | 2mm | 메트릭 | ₩ 70,682 | ||
SR-18-100 | 100ft. | 인치 / 피트. | 1/8 | SAE | ₩ 52,342 | ||
SR-10-100 | 100ft. | in./ft./ 엔지니어 | 1/10 | SAE | ₩ 52,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.