그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측량 로프 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 코팅 | 초기화 |
블레이드 색상 | 검은 색 / 빨간색 표시가있는 흰색 |
블레이드 길이 | 300ft. |
블레이드 소재 | 유리 섬유 |
블레이드 폭 | 1 / 4 " |
케이스 유형 | 없음 |
졸업 유형 | in./ft./ 엔지니어 |
졸업 | 1/10 |
잠금 유형 | 없음 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.47 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 23.62 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.