항목 | 저울 |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/-1kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 100mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ufa-1-5t0-5.pdf |
가독성 | 500g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1200 X 120 mm |
재현성 | 0.5Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | g, kg, 파운드, 온스 |
용량 무게 | 1500kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1200 X 120 X 100 mm |
무게 표면 깊이 | 120 mm |
무게 표면 폭 | 1200 mm |
선박 중량 (kg) | 58 |
선박 높이 (cm) | 37 |
선박 길이 (cm) | 49 |
선박 폭 (cm) | 131 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFA 3T1 | +/-2kg | 1200 X 120 mm | 1200 X 120 X 100 mm | 120 mm | 1200 mm | ₩ 2,237,072 | ||
UFA 3T-3L | +/-2kg | 2000 X 120 mm | 2000 X 160 X 100 mm | 120 mm | 2000 mm | ₩ 2,832,422 | RFQ
| |
UFA 600K-1S | +/-0.6kg | 800 X 120 mm | 800 X 120 X 100 mm | 120 mm | 800 mm | ₩ 2,056,663 | ||
UFA 6T-3 | +/-4kg | 1200 X 160 mm | 1200 X 160 X 100 mm | 160 mm | 1200 mm | ₩ 2,904,586 | ||
UFA 6T-3L | +/-4kg | 2000 X 160 mm | 2000 X 160 X 100 mm | 160 mm | 2000 mm | ₩ 3,824,672 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.