KERN AND SOHN TVO 500N300 전동 테스트 스탠드, 최대 500N 힘
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테스트 스탠드 |
케이스 폭 | 570mm |
숫자 크기 | 14mm |
유형 표시 | LED 세그먼트 |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 570 X 428 X 236 mm |
하우징 높이 | 236 mm |
하우징 길이 | 428 mm |
주택 자재 | 금속 |
입력 전압 | 230V 교류 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스. 힘 | 500 N |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-tvo-500n300.pdf |
선박 중량 (kg) | 38 |
선박 높이 (cm) | 28 |
선박 길이 (cm) | 50 |
선박 폭 (cm) | 60 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
호-A08 | 200 X 200 X 332 mm | 332 mm | 200 mm | ₩ 2,581,854 | ||
호-A19 | - | - | - | ₩ 3,399,709 | RFQ
| |
THM 500N500N | - | - | - | ₩ 4,474,145 | RFQ
| |
THM 500N500S | - | - | - | ₩ 5,512,066 | RFQ
| |
TVM 10KN120N. | - | - | - | ₩ 6,045,709 | RFQ
| |
TVM 20KN120N. | - | - | - | ₩ 8,082,327 | RFQ
| |
TVM 30KN70N. | - | - | - | ₩ 6,109,090 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.