항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.001, 0.002kg |
코팅 | 실리콘 코팅 |
숫자 크기 | 55mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.001, 0.002Kg |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.02, 0.04kg |
플랫폼 깊이 | 86 mm |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-sxs-6k-3m.pdf |
가독성 | 1 / 2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 240 mm |
재현성 | 0.001, 0.002kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 200mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 2g |
단위 | Kg |
용량 무게 | 3 / 6kg |
계량 플랫폼 치수 | 300 X 240 X 86 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
선박 중량 (kg) | 7 |
선박 높이 (cm) | 21.2 |
선박 길이 (cm) | 57 |
선박 폭 (cm) | 49 |
원산지 | DE |
모델 | 계량 플랫폼 치수 | 교정 값 | 선형성 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS 100K-2LM | 650 X 500 X 133.5 mm | 0.02, 0.05kg | +/-0.02, 0.05Kg | 500mm | 650 mm | 0.4, 1kg | 133.5 mm | 650 X 500 mm | ₩ 3,734,468 | |
SXS 100K-2M | 500 X 400 X 123 mm | 0.02, 0.05kg | +/-0.02, 0.05Kg | 400 mm | 500 mm | 0.4, 1kg | 123 mm | 500 X 400 mm | ₩ 3,734,468 | |
SXS 10K-3LM | 400 X 300 X 89 mm | 0.002, 0.005kg | +/-0.002, 0.005Kg | 300 mm | 400mm | 0.04, 0.1kg | 89 mm | 400 X 300 mm | ₩ 2,615,931 | |
SXS 10K-3M | 300 X 240 X 86 mm | 0.002, 0.005kg | +/-0.002, 0.005Kg | 240 mm | 300 mm | 0.04, 0.1kg | 86 mm | 300 X 240 mm | ₩ 2,435,522 | |
SXS 300K-2M | 650 X 500 X 133.5 mm | 0.05, 0.1kg | +/-0.05, 0.1Kg | 500mm | 650 mm | 1, 2kg | 133.5 mm | 650 X 500 mm | ₩ 3,217,685 | |
SXS 30K-2LM | 500 X 400 X 123 mm | 0.005, 0.01kg | +/-0.005, 0.01Kg | 400 mm | 500 mm | 0.1, 0.2kg | 123 mm | 500 X 400 mm | ₩ 3,012,831 | |
SXS 30K-2M | 400 X 300 X 89 mm | 0.005, 0.01kg | +/-0.005, 0.01Kg | 300 mm | 400mm | 0.1, 0.2kg | 89 mm | 400 X 300 mm | ₩ 2,124,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.