항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.02Kg |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/-0.02kg |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.4Kg |
플랫폼 깊이 | 137 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-sfb-60k-2xlm.pdf |
가독성 | 20g |
직사각형 계량 표면 크기 | 500 X 400 mm |
재현성 | 0.02Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 60kg |
계량 플랫폼 치수 | 500 X 400 X 137 mm |
무게 표면 깊이 | 400 mm |
무게 표면 폭 | 500 mm |
선박 중량 (kg) | 18.04 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 94 |
선박 폭 (cm) | 55.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFB 100K-2HM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 1,641,722 | ||
SFB 100K-2LM | 500 mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 130 mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 130 mm | 400 mm | ₩ 2,182,950 | ||
SFB 15K5HIPM | 300 mm | 0.005Kg | +/-0.005kg | 0.1Kg | 100mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 100 mm | 240 mm | ₩ 1,569,559 | ||
SFB 30K10HIPM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01kg | 0.2Kg | 100mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 100 mm | 240 mm | ₩ 1,569,559 | ||
SFB 60K20LHIPM | 400mm | 0.02Kg | +/-0.02kg | 0.4Kg | 128 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | ₩ 1,605,640 | ||
SFB 100K-2XLM | 650 mm | 0.05Kg | +/-0.05kg | 1Kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | ₩ 2,615,931 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.