항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 209mm |
숫자 크기 | 14mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 209 X 322 X 78 mm |
하우징 높이 | 78 mm |
하우징 길이 | 322 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.002g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
대물 줌 | 1x / 2x |
플랫폼 깊이 | 5 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pbs-620-3m.pdf |
가독성 | 0.001g |
직사각형 계량 표면 크기 | 108 X 105 mm |
재현성 | 0.001g |
셋팅 시간 | 2.5 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10mg |
튜브 타입 | 쌍안의 |
단위 | 지, 킬로그램 |
용량 무게 | 620g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 108 X 105 X 5 mm |
무게 표면 깊이 | 105 mm |
무게 표면 폭 | 108 mm |
선박 중량 (kg) | 4.14 |
선박 높이 (cm) | 27 |
선박 길이 (cm) | 58.5 |
선박 폭 (cm) | 37.2 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 단위 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS 4200-2M | 100mg | 200 X 320 X 85 mm | 85 mm | 지, 킬로그램 | 170 X 180 X 5 mm | 190 mm | 180 mm | 320 mm | ₩ 2,778,300 | ||
PBS 6200-2M | 100mg | 340 X 220 X 78 mm | 78 mm | CT, g, kg | 180 X 190 X 15 mm | 190 mm | 180 mm | 220 mm | ₩ 3,337,568 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.