KERN AND SOHN PBS 시리즈 정밀 저울
필터
교정 클래스: II , 표시 유형: LCD , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 플랫폼 높이: 180 mm , 플랫폼 폭: 170 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2.5 초. , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 단위 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBS 620-3M | 10mg | 209 X 322 X 78 mm | 78 mm | 지, 킬로그램 | 108 X 105 X 5 mm | 105 mm | 108 mm | 322 mm | ₩ 3,157,159 | |
B | PBS 4200-2M | 100mg | 200 X 320 X 85 mm | 85 mm | 지, 킬로그램 | 170 X 180 X 5 mm | 190 mm | 180 mm | 320 mm | ₩ 2,778,300 | |
C | PBS 6200-2M | 100mg | 340 X 220 X 78 mm | 78 mm | CT, g, kg | 180 X 190 X 15 mm | 190 mm | 180 mm | 220 mm | ₩ 3,337,568 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 및 다이 세트
- 디스크 패드 페이스 플레이트 및 허브
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 벽걸이 형 개폐식 장벽
- 새들 밸브
- 용접 용품
- 도어 하드웨어
- 파워트랜스미션 벨트
- 임학
- 순환 수 히터 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 용접 목 플랜지, 검은 색 강철
- SMITH-COOPER 커플 링 줄이기
- FALLTECH 앵커리지 커넥터
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 240V
- PARKER 저유출 황동 퀵 커플링, 6100 시리즈 커플러
- EDWARDS SIGNALING LED 스택 라이트 베이스
- REELCRAFT 핸드 크랭크 호스 릴
- HUB CITY 테이크업 베어링 프레임
- NIBCO 수형 감소 어댑터, PVC