항목 | 쌍안 스테레오 줌 현미경 |
지름 | 20mm |
보기의 필드 | 하이 와이드 필드 |
조도 반사광 | 4.5W |
조명방식 입사광 | LED |
입력 전압 | 100에서 240V |
확대 | 0.7배 ~ 4.5배 |
광학 시스템 | 그리너프 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-ozl-961.pdf |
스탠드 형 | 보편적 인 |
튜브 타입 | 쌍안의 |
선박 중량 (kg) | 19.5 |
선박 높이 (cm) | 24 |
선박 길이 (cm) | 42 |
선박 폭 (cm) | 82 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.