항목 | 삼안 스테레오 줌 현미경 |
전구 기술 | LED |
지름 | 20mm |
접안경 직경 | HWF 20mm |
보기의 필드 | 하이 와이드 필드 |
입력 전압 | 100에서 240V |
확대 | 0.7배 ~ 4.5배 |
광학 시스템 | 그리너프 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-ozl-468.pdf |
튜브 타입 | 삼안경 |
와트 | 3W |
선박 중량 (kg) | 5.5 |
선박 높이 (cm) | 29 |
선박 길이 (cm) | 35.5 |
선박 폭 (cm) | 51 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.