항목 | 형광 현미경 |
지름 | 20mm |
보기의 필드 | 넓은 분야 |
조도 반사광 | 100W |
조도 투과광 | 20W |
조명방식 입사광 | HBO |
조명 유형 투과광 | 할로겐 |
입력 전압 | 100에서 240V |
확대 | 4 배, 10 배, 20 배, 40 배, 100 배 |
광학 시스템 | 무한대 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-obn-148.pdf |
튜브 타입 | 삼안경 |
선박 중량 (kg) | 23 |
선박 높이 (cm) | 34.5 |
선박 길이 (cm) | 44 |
선박 폭 (cm) | 97 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.