KERN AND SOHN OBE 131 투과광현미경, 단안 튜브형, 4x, 10x, 40x, 100x 배율
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 현미경 |
지름 | 18mm |
접안경 직경 | HWF 18mm |
보기의 필드 | 하이 와이드 필드 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
조도 투과광 | 3W |
조명 유형 투과광 | LED |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
확대 | 4 배, 10 배, 40 배, 100 배 |
맥스 흐름 | 0.3 |
대물 줌 | 4 배 / 10 배 / 40 배 / 100 배 |
광학 시스템 | 한정된 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-obe-131.pdf |
튜브 타입 | 단안의 |
선박 중량 (kg) | 5.5 |
선박 높이 (cm) | 24.5 |
선박 길이 (cm) | 34 |
선박 폭 (cm) | 42.5 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.