항목 | 플랫폼 규모 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.1Kg |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.1kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
최소 무게 | 2Kg |
플랫폼 깊이 | 40 mm |
플랫폼 높이 | 945 mm |
플랫폼 폭 | 995 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-mwa-300k-1pm.pdf |
가독성 | 0.1kg |
직사각형 계량 표면 크기 | 880 X 840 mm |
재현성 | 0.1Kg |
단위 | Kg |
용량 무게 | 300kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 995 X 945 X 40 mm |
무게 표면 깊이 | 840 mm |
무게 표면 폭 | 880 mm |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 28.5 |
선박 길이 (cm) | 110 |
선박 폭 (cm) | 125.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
MWA 300K-1M | ₩ 2,646,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.