KERN AND SOHN MPK 200K-1P 개인 저울, 최대 250Kg 계량, 100g 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 저울 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
숫자 크기 | 28mm |
디지털 판독 | 0.1kg |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 350 X 370 X 960 mm |
하우징 높이 | 960 mm |
하우징 길이 | 370 mm |
선형성 | +/-1kg |
자재 | 플라스틱 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 45 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-mpk-200k-1p.pdf |
가독성 | 0.1kg, 100g |
직사각형 계량 표면 크기 | 350 X 350 mm |
재현성 | 0.1Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | 킬로그램, 파운드 |
용량 무게 | 250kg |
계량 플랫폼 치수 | 350 X 350 X 45 mm |
무게 표면 깊이 | 350 mm |
무게 표면 폭 | 350 mm |
선박 중량 (kg) | 6.4 |
선박 높이 (cm) | 14.5 |
선박 길이 (cm) | 100.3 |
선박 폭 (cm) | 44.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 교정 값 | 하우징 치수 | 플랫폼 폭 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 셋팅 시간 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC 250K100M | 370 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3 초. | Kg | ₩ 641,454 | ||
MPC 300K-1LM | 500 mm | 0.1Kg | - | 400 mm | - | - | 3 초. | Kg | ₩ 1,114,527 | ||
MPC 300K-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 596,603 | RFQ
| |
MPD 200K-1EM | 360 mm | 0.2Kg | - | 365 mm | - | - | - | Kg | ₩ 641,454 | ||
MPD 250K100M | 360 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3 초. | Kg | ₩ 705,600 | ||
MPE 200K-1HEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 X 360 mm | 3 초. | Kg | ₩ 986,236 | ||
MPE 200K-1PEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 X 360 mm | 3 초. | Kg | ₩ 906,054 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.