KERN AND SOHN MPC 250K100M 개인 바닥 저울, 최대 250Kg 계량, 100g 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 층 규모 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.1Kg |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.1kg |
자재 | 플라스틱 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 2Kg |
플랫폼 깊이 | 80 mm |
플랫폼 높이 | 370 mm |
플랫폼 폭 | 365 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-mpc-250k100m.pdf |
가독성 | 0.1kg |
재현성 | 0.1Kg |
셋팅 시간 | 3 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 250kg |
계량 플랫폼 치수 | 365 X 370 X 80 mm |
선박 중량 (kg) | 10.02 |
선박 높이 (cm) | 20 |
선박 길이 (cm) | 44 |
선박 폭 (cm) | 56 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 높이 | 교정 값 | 하우징 치수 | 플랫폼 폭 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 셋팅 시간 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC 300K-1LM | 500 mm | 0.1Kg | - | 400 mm | - | - | 3 초. | Kg | ₩ 1,114,527 | ||
MPC 300K-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 596,603 | RFQ
| |
MPD 200K-1EM | 360 mm | 0.2Kg | - | 365 mm | - | - | - | Kg | ₩ 641,454 | ||
MPD 250K100M | 360 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3 초. | Kg | ₩ 705,600 | ||
MPE 200K-1HEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 X 360 mm | 3 초. | Kg | ₩ 986,236 | ||
MPE 200K-1PEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 X 360 mm | 3 초. | Kg | ₩ 906,054 | RFQ
| |
MPE 250K100HM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 X 360 mm | 3 초. | Kg | ₩ 1,066,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.