KERN AND SOHN MBA 10K-3M 베이비 스케일, 최대 15Kg. 계량, 5g 해독도
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유아용 체중계 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.005Kg |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 600 X 360 X 141 mm |
하우징 높이 | 141 mm |
하우징 길이 | 360 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.005kg |
자재 | 플라스틱 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
최소 무게 | 0.1Kg |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-mba-10k-3m.pdf |
가독성 | 5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 600 X 260 mm |
재현성 | 0.005Kg |
셋팅 시간 | 3 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 15kg |
무게 표면 깊이 | 260 mm |
무게 표면 폭 | 600 mm |
선박 중량 (kg) | 6 |
선박 높이 (cm) | 21 |
선박 길이 (cm) | 49 |
선박 폭 (cm) | 69 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.