항목 | 무게 다리 |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 1Kg |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 20Kg |
플랫폼 깊이 | 90 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kfp-3000v20nm.pdf |
가독성 | 1000g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1500 X 1250 mm |
용량 무게 | 3000kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1500 X 1250 X 90 mm |
무게 표면 깊이 | 1250 mm |
무게 표면 폭 | 1500 mm |
선박 중량 (kg) | 52.58 |
선박 높이 (cm) | 25.95 |
선박 길이 (cm) | 129.77 |
선박 폭 (cm) | 154.72 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 폭 | 교정 값 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량판 재질 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 1500V20M | 1500 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1500 X 1250 mm | 스테인리스 강 | 1500 X 1250 X 80 mm | 1250 mm | ₩ 3,873,718 | ||
KFP 1500V20NM | 1500 mm | 500g | 10Kg | 90 mm | 1500 X 1250 mm | 그린 스틸 | 1500 X 1250 X 90 mm | 1250 mm | ₩ 3,517,977 | ||
KFP 1500V20SM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 X 1000 mm | 스테인리스 강 | 1000 X 1000 X 80 mm | 1000 mm | ₩ 2,764,710 | ||
KFP 1500V20SNM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 X 1000 mm | 그린 스틸 | 1000 X 1000 X 80 mm | 1000 mm | ₩ 2,467,933 | ||
KFP 3000V20LNM | 1500 mm | 1Kg | 20Kg | 80 mm | 1500 X 1500 mm | 그린 스틸 | 1500 X 1500 X 80 mm | 1500 mm | ₩ 4,546,309 | ||
KFP 6000V20M | 1500 mm | 2Kg | 40Kg | 121 mm | 1500 X 1500 mm | 스테인리스 강 | 1500 X 1500 X 121 mm | 1500 mm | ₩ 4,685,950 | ||
KFP 600V20NM | 1500 mm | 200g | 4Kg | 80 mm | 1500 X 1250 mm | 그린 스틸 | 1500 X 1250 X 80 mm | 1250 mm | ₩ 3,498,843 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.