항목 | 플랫폼 |
교정 값 | 5g |
코팅 | 실리콘 코팅 |
최소 부하 | 100g |
최소 무게 | 100g |
플랫폼 깊이 | 100mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kfp-15v30m.pdf |
가독성 | 0.5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 240 mm |
용량 무게 | 15kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 300 X 240 X 100 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
선박 중량 (kg) | 8 |
선박 높이 (cm) | 24 |
선박 길이 (cm) | 41.5 |
선박 폭 (cm) | 70 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 교정 값 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 150V30LM | 50g | 1Kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 2,309,236 | ||
KFP 300V30M | 100g | 2Kg | 135 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 135 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 2,164,909 | ||
KFP 30V30M | 10g | 200g | 128 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 1,371,109 | ||
KFP 30V30SM | 10g | 200g | 100mm | 300 X 240 mm | 300 X 240 X 100 mm | 240 mm | 300 mm | ₩ 1,244,822 | ||
KFP 60V30LM | 20g | 400g | 110mm | 500 X 400 mm | 500 X 400 X 110 mm | 400 mm | 500 mm | ₩ 1,713,886 | ||
KFP 60V30M | 20g | 400g | 128 mm | 400 X 300 mm | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | 400mm | ₩ 1,371,109 | ||
KFP 60V30XLM | 20g | 400g | 142 mm | 650 X 500 mm | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | 650 mm | ₩ 2,471,604 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.