KERN AND SOHN IFB 60K10DLM 산업용 저울, 30 및 60Kg Max. 계량, 10 및 20g 가독성
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.01, 0.02kg |
숫자 크기 | 52mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.01, 0.02Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.2, 0.4kg |
플랫폼 깊이 | 130 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ifb-60k10dlm.pdf |
가독성 | 10 / 20g |
직사각형 계량 표면 크기 | 500 X 400 mm |
재현성 | 0.01, 0.02kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 2g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 20g |
단위 | Kg |
용량 무게 | 30 / 60kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 500 X 400 X 130 mm |
무게 표면 깊이 | 400 mm |
무게 표면 폭 | 500 mm |
선박 중량 (kg) | 15.99 |
선박 높이 (cm) | 24 |
선박 길이 (cm) | 94 |
선박 폭 (cm) | 55.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 교정 값 | 선형성 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 최소 무게 | 플랫폼 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFB 100K-3 | g, Hj, tJ, kg, lb, oz | - | +/-0.015kg | 500 X 400 X 130 mm | 400 mm | 500 mm | - | 130 mm | ₩ 1,172,659 | ||
IFB 100K-3L | g, Hj, tJ, kg, lb, oz | - | +/-0.02kg | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | 650 mm | - | 142 mm | ₩ 1,443,272 | ||
IFB 10K-4 | g, Hj, tJ, kg, lb, oz | - | +/-0.0015kg | 300 X 240 X 110 mm | 240 mm | 300 mm | - | 110mm | ₩ 748,697 | ||
IFB 10K-4L | g, Hj, tJ, kg, lb, oz | - | +/-0.0015kg | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | 400mm | - | 128 mm | ₩ 893,024 | ||
IFB 150K20DLM | Kg | 0.02, 0.05kg | - | 650 X 500 X 142 mm | 500mm | 650 mm | 0.4, 1kg | 142 mm | ₩ 1,569,559 | ||
IFB 150K20DM | Kg | 0.02, 0.05kg | +/-0.02, 0.05Kg | 500 X 400 X 130 mm | 400 mm | 500 mm | 0.4, 1kg | 130 mm | ₩ 1,172,659 | ||
IFB 15K2DLM | Kg | 0.002, 0.005kg | +/-0.002, 0.005Kg | 400 X 300 X 128 mm | 300 mm | 400mm | 0.04, 0.1kg | 128 mm | ₩ 992,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.