그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 의료 규모 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 48의 시간. |
케이스 폭 | 285mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 285 X 255 X 90 mm |
하우징 높이 | 90 mm |
하우징 길이 | 255 mm |
입력 전압 | 230V 교류 |
선형성 | +/-1.5, 3g |
최대 주변 습도 | 95 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-fob-7k-4nl.pdf |
가독성 | 0.5개, 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 252 X 200 mm |
재현성 | 0.5개, 1g |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | g, 파운드, 온스 |
용량 무게 | 5000개, 7500g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 200 mm |
무게 표면 폭 | 252 mm |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 16.5 |
선박 길이 (cm) | 30.5 |
선박 폭 (cm) | 41.5 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.