KERN AND SOHN FKB 36K0.1 벤치 저울, 최대 36Kg 계량, 0.1g 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 80의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 350mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 350 X 390 X 120 mm |
하우징 높이 | 120 mm |
하우징 길이 | 390 mm |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.0005kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스 흐름 | 0.3 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 21 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-fkb-36k0-1.pdf |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 340 X 240 mm |
재현성 | 0.0001Kg |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 100mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 1g |
단위 | dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt |
용량 무게 | 36kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 340 X 240 X 21 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 340 mm |
선박 중량 (kg) | 7.6 |
선박 높이 (cm) | 19 |
선박 길이 (cm) | 47 |
선박 폭 (cm) | 47 |
원산지 | DE |
모델 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 유형 표시 | 하우징 치수 | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 용량 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 하우징 길이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKB 16K0.05 | 50mg | LCD | 350 X 390 X 120 mm | 500mg | - | 340 X 240 X 21 mm | 390 mm | +/- 0.25g | ₩ 992,250 | |
FKB 16K0.1 | 100mg | LCD | 350 X 390 X 120 mm | 1g | - | 340 X 240 X 21 mm | 390 mm | +/- 0.3g | ₩ 893,024 | |
FKB 30K1 | 2g | LCD | 350 X 390 X 120 mm | 20g | - | 340 X 240 X 21 mm | 390 mm | +/- 2g | ₩ 613,390 | |
FKB 36K0.2 | - | - | 350 X 390 X 120 mm | 2g | - | - | 390 mm | - | ₩ 992,250 | |
FKB 65K0.2 | 200mg | LCD | 350 X 390 X 120 mm | 2g | - | 340 X 240 X 21 mm | 390 mm | +/-0.001kg | ₩ 947,147 | |
FKB 6K0.02 | 20mg | LCD | 350 X 390 X 120 mm | 200mg | - | 340 X 240 X 21 mm | 390 mm | +/- 0.1g | ₩ 938,127 | |
FKB 8K0.05 | 50mg | LCD | 350 X 390 X 120 mm | 500mg | - | 340 X 240 X 21 mm | 390 mm | +/- 0.15g | ₩ 884,004 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.