항목 | 디지털 포스 게이지 |
배터리 충전 시간 | 4의 시간. |
케이스 폭 | 230mm |
숫자 크기 | 10mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 230 X 66 X 36 mm |
하우징 높이 | 36 mm |
하우징 길이 | 66 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스. 힘 | 200 N |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-fh-200.pdf |
가독성 | 0.1 N |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 9 |
선박 길이 (cm) | 19 |
선박 폭 (cm) | 32.5 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.