그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 270mm |
하우징 치수 | 270 X 323 X 110 mm |
하우징 높이 | 110 mm |
하우징 길이 | 323 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-fce-6k2n.pdf |
가독성 | 2g |
직사각형 계량 표면 크기 | 253 X 228 mm |
셋팅 시간 | 3 초. |
단위 | g |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 플라스틱 |
무게 표면 깊이 | 228 mm |
무게 표면 폭 | 253 mm |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
선박 높이 (cm) | 19 |
선박 길이 (cm) | 40 |
선박 폭 (cm) | 34 |
원산지 | DE |
모델 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 단위 | 계량 플랫폼 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCE 15K5N | +/- 15g | 12.5 mm | g | 252 X 228 X 12.5 mm | ₩ 216,490 | |
FCE 30K10N | +/- 30g | 12.5 mm | Kg | 252 X 228 X 12.5 mm | ₩ 216,490 | |
FCE 3K1N | +/- 3g | 25 mm | g | 252 X 228 X 25 mm | ₩ 216,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.