플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN EOE 60K-2 소포 저울, 최대 60Kg 계량, 20g 해독도 | CE8JLP

KERN AND SOHN EOE 60K-2 소포 저울, 최대 60Kg 계량, 20g 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JLP 모델: EOE 60K-2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 272,618 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리4V AA 1.5개
배터리 백업100의 시간.
숫자 크기25mm
유형 표시LCD
진동수50 / 60 Hz에서
입력 전압100에서 240V
선형성+/-0.04kg
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
플랫폼 깊이57 mm
플랫폼 높이305 mm
플랫폼 폭315 mm
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-eoe-60k-2.pdf
가독성20g
재현성0.02Kg
셋팅 시간2.5 초.
단위킬로그램, 파운드
용량 무게60kg
계량판 재질그린 스틸
계량 플랫폼 치수315 X 305 X 57 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 5
선박 높이 (cm)14
선박 길이 (cm)36
선박 폭 (cm)37
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델선형성플랫폼 깊이플랫폼 높이플랫폼 폭셋팅 시간단위계량 플랫폼 치수가격
KERN AND SOHN EOE 100K-2 소포 저울, 최대 150Kg 계량, 50g 해독도 | CE8JLC EOE 100K-2+/-0.1kg57 mm305 mm315 mm2.5 초.킬로그램, 파운드315 X 305 X 57 mm₩ 272,618
KERN AND SOHN EOE 10K-3 소포 저울, 최대 15Kg 계량, 5g 해독도 | CE8JLE EOE 10K-3+/-0.01kg57 mm305 mm315 mm2.5 초.킬로그램, 파운드315 X 305 X 57 mm₩ 272,618
KERN AND SOHN EOE 150K50L 소포 저울, 최대 150Kg 계량, 50g 해독도 | CE8JLF EOE 150K50L+/-0.1kg58 mm550 mm550 mm-킬로그램, 파운드550 X 550 X 58 mm₩ 481,090
KERN AND SOHN EOE 150K50XL 소포 저울, 최대 150Kg 계량, 50g 해독도 | CE8JLH EOE 150K50XL+/-0.1kg58 mm500 mm950 mm3 초.킬로그램, 파운드950 X 500 X 58 mm₩ 513,163
KERN AND SOHN EOE 300K100 소포 규모, 최대 300Kg 계량, 100g 해독도 | CE8JLJ EOE 300K100+/-0.2kg57 mm305 mm315 mm-킬로그램, 파운드315 X 305 X 57 mm₩ 272,618
KERN AND SOHN EOE 300K100L 소포 저울, 최대 300Kg 계량, 100g 해독도 | CE8JLK EOE 300K100L+/-0.2kg58 mm550 mm550 mm-킬로그램, 파운드550 X 550 X 58 mm₩ 481,090
KERN AND SOHN EOE 300K100XL 소포 저울, 최대 300Kg 계량, 100g 해독도 | CE8JLM EOE 300K100XL+/-0.2kg58 mm500 mm950 mm3 초.킬로그램, 파운드950 X 500 X 58 mm₩ 513,163

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN EOE 60K-2 소포 저울, 최대 60Kg 계량, 20g 해독도
₩ 272,618 /단위