그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 균형 척도 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 40의 시간. |
케이스 폭 | 200mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 200 X 270 X 63 mm |
하우징 높이 | 63 mm |
하우징 길이 | 270 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.3g |
자재 | 플라스틱 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ems-12k0-1.pdf |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 175 X 190 mm |
재현성 | 0.1g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 200mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 2g |
단위 | dwt, g, 온스, 온스 |
용량 무게 | 12000g |
무게 표면 깊이 | 190 mm |
무게 표면 폭 | 175 mm |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMS 12K1 | 200 X 275 X 50 mm | 50 mm | 275 mm | +/- 3g | 2g | 20g | ₩ 168,381 | ||
EMS 3000-2 | 200 X 280 X 48 mm | 48 mm | 280 mm | +/- 0.05g | 20mg | 200mg | ₩ 424,963 | ||
EMS 300-3 | 200 X 280 X 63 mm | 63 mm | 280 mm | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | ₩ 489,109 | ||
EMS 6K0.1 | 200 X 275 X 59 mm | 59 mm | 275 mm | +/- 0.3g | 200mg | 2g | ₩ 304,690 | ||
EMS 6K1 | 200 X 280 X 63 mm | 63 mm | 280 mm | +/- 3g | 2g | 20g | ₩ 160,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.