플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 학교 저울, 500g Max. 계량, 0.1g 해독도 | CE8JHR

KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 학교 저울, 500g 최대. 계량, 해독도 0.1g

재고 있음 있음
항목: CE8JHR 모델: EMB 500-1SS05

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 272,618 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목균형 척도
배터리2V AA 1.5개
배터리 백업35의 시간.
배터리 충전 시간10의 시간.
케이스 폭145mm
숫자 크기15mm
유형 표시LCD
하우징 치수145 X 205 X 45 mm
하우징 높이45 mm
하우징 길이205 mm
선형성+/- 0.3g
최대 주변 습도80 %
맥스. 주변 온도.35도 씨
최소 주변 온도.5도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트kern-and-sohn-emb-500-1ss05.pdf
가독성0.1g
재현성0.2g
셋팅 시간2.5 초.
단위dwt, g, 온스, 온스
용량 무게500g
계량판 재질플라스틱
무게 측정 표면 직경120 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.5
선박 높이 (cm)8.9
선박 길이 (cm)26.7
선박 폭 (cm)21
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델하우징 치수하우징 높이선형성가격
KERN AND SOHN EMB 2000-0SS05 학교 저울, 2000g Max. 계량, 1g 해독도 | CE8JHA EMB 2000-0SS05145 X 205 X 45 mm45 mm+/- 3g₩ 208,264
KERN AND SOHN EMB 200-1SS05 학교 저울, 200g Max. 계량, 0.1g 해독도 | CE8JHD EMB 200-1SS05145 X 205 X 45 mm45 mm+/- 0.3g₩ 257,405
KERN AND SOHN EMB 5000-0SS05 학교 저울, 5000g Max. 계량, 1g 해독도 | CE8JHN EMB 5000-0SS05145 X 205 X 45 mm45 mm+/- 3g₩ 236,033
KERN AND SOHN EMB 500-2S 학교 저울, 최대 500g 계량, 0.01g 해독도 | CE8JHT EMB 500-2S145 X 205 X 40 mm40 mm+/- 0.03g₩ 159,669

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN EMB 500-1SS05 학교 저울, 500g 최대. 계량, 해독도 0.1g
₩ 272,618 /단위