플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN DB 50-2 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 50Nm, 0.01Nm 해독도 | CE8JDR

KERN AND SOHN DB 50-2 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 50Nm, 0.01Nm 해독도

재고 있음 있음
항목: CE8JDR 모델: DB 50-2

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 3,223,309 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목토크 게이지
배터리 충전 시간14의 시간.
케이스 폭200mm
유형 표시LCD
하우징 치수200 X 100 X 50 mm
하우징 높이50 mm
하우징 길이100 mm
입력 전압100에서 240V
맥스. 주변 온도.35도 씨
용량 측정50 Nm 수준
최소 주변 온도.15도 씨
전원 공급 장치전원 어댑터
제품 데이터 시트컨앤드손-db-50-2.pdf
가독성0.01 Nm 수준
단위Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.4
선박 높이 (cm)3
선박 길이 (cm)29.5
선박 폭 (cm)35
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델하우징 치수하우징 높이하우징 길이가격
KERN AND SOHN DA 10-3 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 10Nm, 0.002Nm 해독도 | CE8JDB 다 10-3250 X 160 X 100 mm100 mm160 mm₩ 3,159,163
KERN AND SOHN DA 1-4 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 1Nm, 0.2mNm 해독도 | CE8JDC 다 1-4260 X 160 X 60 mm60 mm160 mm₩ 3,175,200
KERN AND SOHN DA 5-3 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 5Nm, 0.001Nm 해독도 | CE8JDD 다 5-3250 X 160 X 60 mm60 mm160 mm₩ 3,191,236
KERN AND SOHN DB 1-4 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 1Nm, 0.2mNm 해독도 | CE8JDM 데이터베이스 1-4200 X 100 X 50 mm50 mm100 mm₩ 2,838,436

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN DB 50-2 토크 게이지, 1000Hz 내부 측정 주파수, 50Nm, 0.01Nm 해독도
₩ 3,223,309 /단위