항목 | 계산 규모 |
배터리 충전 시간 | 14의 시간. |
케이스 폭 | 315mm |
숫자 크기 | 20mm |
유형 표시 | LCD |
하우징 치수 | 315 X 350 X 180 mm |
하우징 높이 | 180 mm |
하우징 길이 | 350 mm |
입력 전압 | 110 ~ 230V AC |
선형성 | +/- 0.004g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
최소 부하 | 0.05g / 조각 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-cfs-300-3.pdf |
가독성 | 0.001g |
재현성 | 0.002g |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 5mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 50mg |
단위 | g |
용량 무게 | 0.3kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 80 mm |
선박 중량 (kg) | 5.5 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 54.5 |
선박 폭 (cm) | 63 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 입력 전압 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS 15K0.2 | 킬로그램, 파운드 | 315 X 350 X 180 mm | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 110 ~ 230V AC | +/-0.0004kg | 295 X 225 mm | ₩ 545,236 | ||
CFS 30K0.5 | 킬로그램, 파운드 | 315 X 350 X 180 mm | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.001kg | 295 X 225 mm | ₩ 545,236 | ||
CFS 3K-5 | 킬로그램, 파운드 | 315 X 350 X 180 mm | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 110 ~ 230V AC | +/- 0.1g | 295 X 225 mm | ₩ 633,436 | ||
CFS 50K-3 | 킬로그램, 파운드 | 375 X 350 X 130 mm | 130 mm | 240 mm | 370 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.002kg | 370 X 240 mm | ₩ 633,436 | ||
CFS 6K0.1 | 킬로그램, 파운드 | 315 X 350 X 180 mm | 180 mm | 225 mm | 295 mm | 220 ~ 240V AC | +/-0.0002kg | 295 X 225 mm | ₩ 545,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.