항목 | 계산 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
케이스 폭 | 320mm |
숫자 크기 | 20mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 320 X 350 X 125 mm |
하우징 높이 | 125 mm |
하우징 길이 | 350 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.0005kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
측정 범위 | 6kg |
최소 주변 온도. | 0도 씨 |
플랫폼 깊이 | 108 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-ccs-3t-3.pdf |
수량 저울 계량 범위 | 3000Kg |
가독성 | 0.1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 1200 X 1500 mm |
기준 저울 계량 범위 | 6Kg |
재현성 | 0.0002Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 100mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 1g |
단위 | 킬로그램, 파운드 |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 코팅 된 금속 |
계량 플랫폼 치수 | 1200 X 1500 X 108 mm |
무게 표면 깊이 | 1500 mm |
무게 표면 폭 | 1200 mm |
선박 중량 (kg) | 115 |
선박 높이 (cm) | 24 |
선박 길이 (cm) | 156 |
선박 폭 (cm) | 127 |
원산지 | DE |
모델 | 수량 저울 계량 범위 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS 1T-4 | 1500Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 3,969,000 | |
CCS 1T-4S | 1500Kg | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 3,139,118 | |
CCS 3T-3L | 3000Kg | 1500 X 1500 mm | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1500 mm | ₩ 4,582,390 | |
CCS 600K-1 | 600Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 3,670,661 | |
CCS 600K-1S | 600Kg | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 3,319,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.