그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베이스 플레이트 |
케이스 폭 | 100mm |
깊이 | 200mm |
높이 | 10mm |
하우징 치수 | 100 X 287 X 3 mm |
하우징 높이 | 3 mm |
하우징 길이 | 287 mm |
맥스. 주변 온도. | 60도 씨 |
최소 주변 온도. | -20도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-bic-a07.pdf |
폭 | 200mm |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 1 |
선박 길이 (cm) | 20 |
선박 폭 (cm) | 20 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
BFN-A03 | ₩ 171,388 | ||
BFS-A06N | ₩ 144,327 | ||
세륨 Q30903 | ₩ 160,363 | RFQ
| |
세륨 Q34903 | ₩ 152,345 | RFQ
| |
세륨 RQ30903 | ₩ 304,690 | RFQ
| |
세륨 RQ34903 | ₩ 320,727 | RFQ
| |
세륨 RQ35911 | ₩ 320,727 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.