항목 | 층 규모 |
배터리 | 4V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 60의 시간. |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.6, 1.5Kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
맥스 흐름 | 0.3 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 108 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-빅-1t-4.pdf |
가독성 | 0.2 / 0.5kg |
직사각형 계량 표면 크기 | 1200 X 1500 mm |
재현성 | 0.2, 0.5kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
단위 | 킬로그램, 파운드 |
용량 무게 | 600 / 1500kg |
계량판 재질 | 파우더 코팅 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1200 X 1500 X 108 mm |
무게 표면 깊이 | 1500 mm |
무게 표면 폭 | 1200 mm |
선박 중량 (kg) | 16.87 |
선박 높이 (cm) | 23.96 |
선박 길이 (cm) | 155.72 |
선박 폭 (cm) | 126.77 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 선형성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빅 1T-4S | +/-0.6, 1.5Kg | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 1,659,763 | ||
빅 3T-3 | +/-1.5, 3Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,345,318 | ||
빅 3T-3L | +/-1.5, 3Kg | 1500 X 1500 mm | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1500 mm | ₩ 2,886,545 | ||
빅 600K-1 | +/-0.3, 0.6Kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | 1200 mm | ₩ 2,417,481 | ||
빅 600K-1S | +/-0.3, 0.6Kg | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | 1000 mm | ₩ 1,659,763 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.