항목 | 균형 척도 |
케이스 폭 | 230mm |
숫자 크기 | 16mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 ~ 60Hz |
하우징 치수 | 230 X 310 X 210 mm |
하우징 높이 | 210 mm |
하우징 길이 | 310 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100~265V |
선형성 | +/-0.4mg |
최대 주변 습도 | 85 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
맥스 흐름 | 2A |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-adb-600-c3.pdf |
가독성 | 0.1mg |
재현성 | 0.2mg |
셋팅 시간 | 4 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10mg |
단위 | CT, g, 파운드, 온스 |
용량 무게 | 120g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 측정 표면 직경 | 90 mm |
선박 중량 (kg) | 6.1 |
선박 높이 (cm) | 40.8 |
선박 길이 (cm) | 52.1 |
선박 폭 (cm) | 40.1 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 선형성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADB 100-4 | 230 X 310 X 330 mm | 330 mm | +/- 0.0004g | ₩ 1,389,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.