그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 봄 스케일 |
케이스 폭 | 225mm |
하우징 치수 | 225 X 12 X 12 mm |
하우징 높이 | 12 mm |
하우징 길이 | 12 mm |
최대 길이 | 225mm |
용량 측정 | 1N |
최소 길이 | 225mm |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-283-152.pdf |
가독성 | 0.01N |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.7 |
선박 길이 (cm) | 2.6 |
선박 폭 (cm) | 23 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
283-252 | 225 X 12 X 12 mm | 12 mm | 12 mm | ₩ 176,400 | ||
283-302 | 225 X 12 X 12 mm | 12 mm | 12 mm | ₩ 176,400 | ||
283-402 | 225 X 12 X 12 mm | 12 mm | 12 mm | ₩ 176,400 | ||
283-422 | 225 X 12 X 12 mm | 12 mm | 12 mm | ₩ 184,418 | ||
283-483 | 370 X 32 X 32 mm | 32 mm | 32 mm | ₩ 328,745 | ||
283-502 | 370 X 32 X 32 mm | 32 mm | 32 mm | ₩ 344,781 | ||
283-602 | 375 X 32 X 32 mm | 32 mm | 32 mm | ₩ 352,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.