그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원추형 구멍 |
몸 Dia. | 1 / 2 " |
마감재 | 빛나는 |
포함된 각도 | 60도 |
자재 | 코발트 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 2" |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 길이 | 1" |
타입 | 싱글 엔드 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | US |
모델 | 몸 Dia. | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55500 | 1 / 8 " | 빛나는 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ₩ 20,492 | |
55501 | 3 / 16 " | 빛나는 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ₩ 18,095 | |
55502 | 1 / 4 " | 빛나는 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ₩ 22,557 | |
55503 | 5 / 16 " | 빛나는 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 27,527 | |
55504 | 3 / 8 " | 빛나는 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 28,052 | |
55506 | 1 / 2 " | 빛나는 | 2" | 3 / 8 " | 1" | ₩ 34,142 | |
55507 | 5 / 8 " | 빛나는 | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 49,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.