항목 | 카운터 보어 |
보어 직경. | 0.491 " |
자재 | 코발트 스틸 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 4.5 " |
파일럿 직경 | 0.328 입력 |
파일럿 길이 | 3/8 인치 |
나사 크기 | 5 / 16 " |
나사 유형 | 소켓 헤드 캡 나사 |
생크 직경 | 3 / 8 " |
스타일 | 1/64 "간격 |
타입 | 내장 파일럿 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.