그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 2" |
절단 능력 | 2" |
마감재 | 주석 |
포함된 각도 | 90도 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.25 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
생크 길이 | 1.25 " |
타입 | 센터 리머 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207600061 |
모델 | 생크 길이 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 마감재 | 포함된 각도 | 항목 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50129-TIN | 1" | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 주석 | 90도 | 카운터 싱크 | 2" | 1 / 4 " | ₩ 38,745 | |
50149-TIN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 주석 | 90도 | 카운터 싱크 | 1.5 " | 1 / 4 " | ₩ 21,350 | |
50348-TIN | 1.25 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 주석 | 82도 | 카운터 싱크 | 2.625 " | 1 / 2 " | ₩ 78,347 | |
50388-TIN | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 주석 | 90도 | 카운터 싱크 | 1.75 " | 1 / 4 " | ₩ 30,275 | |
51009-TIN | 1.25 " | 1" | 1" | 주석 | 90도 | 카운터 싱크 | 2.75 " | 1 / 2 " | ₩ 119,840 | |
51259-TIN | 1.25 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 주석 | 90도 | 카운터 싱크 | 2.75 " | 1 / 2 " | ₩ 250,635 | |
51509-TIN | 1.25 " | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 주석 | 90도 | 카운터 싱크 | 2.875 " | 3 / 4 " | ₩ 373,940 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.