그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글 엔드 드릴 / 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 1 / 2 " |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | TiN 코팅 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2.5 " |
포인트 Dia. | 7 / 32 " |
크기 | #6 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207600061 |
모델 | 몸 Dia. | 전체 길이 | 포인트 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10421-TIN | 5 / 16 " | 1.625 " | 1 / 8 " | #4 | ₩ 27,160 | |
10121-TIN | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 64 " | #1 | ₩ 28,035 | |
10221-TIN | 3 / 16 " | 1.375 " | 5 / 64 " | #2 | ₩ 23,152 | |
10321-TIN | 1 / 4 " | 1.5 " | 7 / 64 " | #3 | ₩ 24,395 | |
10521-TIN | 7 / 16 " | 2.25 " | 3 / 16 " | #5 | ₩ 34,387 | |
10721-TIN | 5 / 8 " | 2.75 " | 1 / 4 " | #7 | ₩ 58,450 | |
10821-TIN | 3 / 4 " | 3" | 5 / 16 " | #8 | ₩ 74,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.