플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KEN FORGING N2010-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-8 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWA 3LVX3

KEN FORGING N2010-SS-12 아이 볼트, 숄더 없음, 스테인리스 스틸, 1-8 나사 크기, 12인치 길이

재고 있음 있음
항목: AC9ZWA 모델: N2010-SS-12교차 참조: 3LVX3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 200,567 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목아이 볼트
아이 인사이드 디아.2"
Dia 외부 눈.4"
아이 볼트 유형어깨없이
마감재 평원
자재스테인리스 강
전체 길이15 63 / 64 "
생크 직경1"
생크 길이12 "
측정 시스템인치
나사 길이4"
스레드 크기1-8
작업 부하 제한10,000 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.28
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)40.64
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7318152091
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KEN FORGING N2010-SS-12 아이 볼트, 숄더 없음, 스테인리스 스틸, 1-8 나사 크기, 12인치 길이
₩ 200,567 /단위