그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 타이 다운 스트랩 |
조정 유형 | 캠 버클 |
본체 재질 | 폴리 에스테르 |
파단 강도 | 1200의 파운드 |
색상 | 적갈색 |
피팅 스타일 | S-Hook |
하드웨어 재료 | 강철 |
스트랩 길이 | 15ft. |
스트랩 너비 | 1" |
작업 부하 제한 | 400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 5609003000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조정 유형 | 파단 강도 | 색상 | 피팅 스타일 | 스트랩 길이 | 스트랩 너비 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05505-6 | 래칫 휠 장치 | 1500의 파운드 | 회색 | S-Hook | 14ft. | 1" | 500 파운드 | ₩ 75,740 | ||
89511-12C | 래칫 휠 장치 | 1200의 파운드 | 검정 | S-Hook | 10ft. | 1" | 400의 파운드 | ₩ 27,002 | ||
05105-6 | 캠 버클 | 900의 파운드 | 회색 | S-Hook | 10ft. | 1" | 300의 파운드 | ₩ 59,360 | ||
05108-V-6 | 캠 버클 | 900의 파운드 | 검정 | S-Hook | 6ft. | 1" | 300의 파운드 | ₩ 55,212 | ||
04622-10 | 래칫 휠 장치 | 10,000의 파운드 | 노란색 | 제이 후크 | 27ft. | 2" | 3333의 파운드 | ₩ 79,432 | ||
04630-3 | 래칫 휠 장치 | 10,000의 파운드 | 노란색 | 제이 후크 | 30ft. | 2" | 3333의 파운드 | ₩ 103,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.