KDR-LINE REACTORS KDRULA4HE01 입력 리액터 High Z 480V 11A ULType1
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 입력 라인 반응기 |
깊이 | 6.75 " |
Enclosure | UL 유형 1 |
필터 유형 | 높은 Z |
높이 | 12.25 " |
입력 전압 | 460/480 |
맥스. HP | 7.5 |
맥스. 출력 암페어 | 11.0 |
상 | 세 |
타입 | 높은 Z |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 7.4 |
선박 높이 (cm) | 34.93 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 8504508000 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 필터 유형 | 높이 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRULA6LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 0.5 | 1.1 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 543,690 | |
KDRULA7LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 0.75 | 1.6 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 552,772 | |
KDRULA8LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 1 | 2.1 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 555,607 | |
KDRULA9LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 1.5 | 3 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 559,930 | |
KDRULA1LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 2 | 3.4 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 566,667 | |
KDRULA2LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 3 | 4.8 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 586,932 | |
KDRULA3LE01 | 6.75 " | 낮은 Z | 12.25 " | 5 | 7.6 | 낮은 Z | 12.5 " | ₩ 598,342 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.