그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 1.46 "/ 37 mm |
캐비티 높이 | 0.59 "/ 15 mm |
공동 폭 | 0.59 "/ 15 mm |
크로스바 재질 | 나일론 |
높이 | 0.71 "/ 18 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 0.71 "/ 18 mm |
루프 높이 | 3.62 "/ 92 mm |
루프 길이 | 6.02 "/ 153 mm |
링크 수 | 17 |
바깥 쪽 너비 | 0.91 "/ 23 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | Microtrack (TM) Mini |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.8 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 2.31 |
HS 코드 | 3926906090 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 루프 길이 | 굽힘 반경 | 캐비티 높이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 타입 | 공동 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0130.10.0201 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 0.63 "/ 16 mm | Uniflex (TM) Mini | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | ₩ 39,042 | ||
0130.10.0281 | 4.49 "/ 114 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 0.63 "/ 16 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.39 "/ 10 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | ₩ 39,042 | ||
0130.20.0201 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | ₩ 46,357 | ||
0130.20.0281 | 4.49 "/ 114 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 1.02 "/ 26 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.79 "/ 20 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | ₩ 44,520 | ||
0130.40.0201 | 3.50 "/ 89 mm | 0.79 "/ 20 mm | 0.39 "/ 10 mm | 23 | 1.81 "/ 46 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.57 "/ 40 mm | 0.49 "/ 12.5 mm | ₩ 48,965 | ||
0180.15.0281 | 4.88 "/ 124 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.59 "/ 15 mm | 17 | 0.91 "/ 23 mm | Microtrack (TM) Mini | 0.59 "/ 15 mm | 0.71 "/ 18 mm | ₩ 36,942 | ||
0180.30.0281 | 4.88 "/ 124 mm | 1.1 "/ 28 mm | 0.59 "/ 15 mm | 17 | 1.5 "/ 38 mm | Microtrack (TM) Mini | 1.18 "/ 30 mm | 0.71 "/ 18 mm | ₩ 41,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.