그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
접근 유형 | 마그네틱 스트립 |
역수 | 2.75 " |
배터리 수명 | 2 년 |
문 두께 | 1-3/4" to 2-1/8" |
이벤트 감사 추적 | 4000 |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
학년 | 1 |
손 | 왼손 반전 |
핸들 타입 | 지레 |
안쪽 깊이 | 4" |
내부 높이 | 11 " |
안쪽 너비 | 3" |
래치 전면 크기 | 3 / 4 " |
래치 길이 | 3 / 4 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 사용자 코드 | 32 레벨 |
장착 스타일 | 죽은 자 |
NEMA 평가 | 포괄적 인 ANSI A156.13 및 A156.25에 따른 내후성 (비, 먼지, 온도, 습도, 염수 분무) |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 깊이 | 4" |
외부 높이 | 12 " |
바깥 쪽 너비 | 7" |
전원 | (4) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 5 초. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.17 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | 배터리 수명 | 문 두께 | 손 | 장착 스타일 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5031-B-WL-626-41 | 최대 180,000 회 | 1 3/8 ~ 2 1/4 " | 논 핸디 드 | 원통 | -4 ~ +130F | ₩ 1,362,200 | |
MT1-M7NN0T0RAN0000SC | 2 년 | 1-3/4" to 2-1/8" | 권리 | 죽은 자 | -31도 ~ 151도 F | ₩ 972,422 | |
MT1-N1NN0T0YAN0000SC | 2 년 | 1-3/4" to 2-1/8" | 오른손 반전 | 죽은 자 | -31도 ~ 151도 F | ₩ 957,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.