그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 최대 180,000 회 |
문 두께 | 1 3/8 ~ 2 1/4 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
손 | 논 핸디 드 |
핸들 타입 | 지레 |
키잉 | 소형 형식 교환 가능 코어 |
키패드 | 기계, 금속 |
맥스. 사용자 코드 | 100 |
장착 스타일 | 원통 |
작동 온도 범위 | -4 ~ +130F |
선박 중량 (kg) | 4.7 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
모델 | 배터리 수명 | 문 두께 | 손 | 장착 스타일 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1-M7NN0T0RAN0000SC | 2 년 | 1-3/4" to 2-1/8" | 권리 | 죽은 자 | -31도 ~ 151도 F | ₩ 943,582 | |
MT1-N1NN0T0YAN0000SC | 2 년 | 1-3/4" to 2-1/8" | 오른손 반전 | 죽은 자 | -31도 ~ 151도 F | ₩ 943,582 | |
MT1-N1NN0T0XAN0000SC | 2 년 | 1-3/4" to 2-1/8" | 왼손 반전 | 죽은 자 | -31도 ~ 151도 F | ₩ 943,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.