그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플런저 도어 홀더 |
기본 Dia. | 11 / 16 " |
색상 | 올이 굵은 섬유 |
마감재 | 새틴 크롬 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 7.75 " |
자재 | 캐스트 아연 |
실장 형 | 도어 마운트 |
투영 | 1.25 " |
팁 재질 | 고무 |
폭 | 1.62 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
일-PDDH-알 | 올이 굵은 섬유 | 클리어 알루미늄 | ₩ 33,792 | ||
일-PDDH-두 | 갈색 | 다크 브론즈 | ₩ 33,792 | ||
IL-PDDH-BLK | 검정 | 검정 | ₩ 33,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.